« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171111 - Décor 2DTC Mila BE
Décor 2DTC Mila BE L:1 H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171111
Référence Sonepar : 00124171111
EAN : 3184551711114
Description
Décor TC Mila H:1,5 L:1m LED BE/BF animé 230V~~FRA