« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171117 - Décor 2D TC Mila H:1,5
Décor 2D TC Mila H:1,5 BF&RG LED Scint+Filant
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171117
Référence Sonepar : 00124171117
EAN : 3184551711176
Description
Décor TC Mila H:1,5 L:1m LED RG/BF animé 230V~~FRA