« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171157 - Décor 2DT Clara BC
Décor 2DT Clara BC L:6 H:1,3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171157
Référence Sonepar : 00124171157
EAN : 3184551711572
Description
Décor T Clara H:1,3 L:6m LED BF/BC animé 230V~~FRA