« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171179 - Décor 2DTC Tess BC
Décor 2DTC Tess BC L:1 H:2,5 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171179
Référence Sonepar : 00124171179
EAN : 3184551711794
Description
Décor TC Tess H:2,5 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA