« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171185 - Décor 2DTC Tess BE
Décor 2DTC Tess BE L:1 H:2,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171185
Référence Sonepar : 00124171185
EAN : 3184551711855
Description
Décor TC Tess H:2,5 L:1m LED BE/BF animé 230V~~FRA