« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171189 - Décor 2DTC Tess RG
Décor 2DTC Tess RG L:1 H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171189
Référence Sonepar : 00124171189
EAN : 3184551711893
Description
Décor TC Tess H:1,5 L:1m LED RG/BF animé 230V~~FRA