« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171209 - Décor 2DG NatéO BE
Décor 2DG NatéO BE L:0,9 H:2,45 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171209
Référence Sonepar : 00124171209
EAN : 3184551712098
Description
Décor Globe NatéO H:2,45 L:1,65m LED BE/BF animé 230V~~FRA