« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171219 - Décor 2DG NatéO BF
Décor 2DG NatéO BF L:0,9 H:2,45 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171219
Référence Sonepar : 00124171219
EAN : 3184551712197
Description
Décor Globe NatéO H:2,45 L:1,65m LED BF/ animé 230V~~FRA