« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171233 - Décor 2DG Mila BE
Décor 2DG Mila BE L:1,3 H:2m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171233
Référence Sonepar : 00124171233
EAN : 3184551712333
Description
Décor Globe Mila H:2 L:1,3m LED BE/BF animé 230V~~FRA