« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171238 - Décor 2DTC Cotillons Magiques
Décor 2DTC Cotillons Magiques L:1 H:3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171238
Référence Sonepar : 00124171238
EAN : 3184551712388
Description
Décor TC Cotillons Magiques H:3 L:1m LED BF/BC animé 230V~~FRA