« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171244 - Decor 2DTC Cotillons Magiques
Decor 2DTC Cotillons Magiques L:1 H:3 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171244
Référence Sonepar : 00124171244
EAN : 3184551712449
Description
Décor TC Cotillons Magiques H:3 L:1m LED BF/RG animé 230V~~FRA