« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171246 - Décor 2DTC Boucle BC
Décor 2DTC Boucle BC L:1 H:2 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171246
Référence Sonepar : 00124171246
EAN : 3184551712463
Description
Décor TC Boucle H:2 L:1m LED BF/BC animé 230V~~FRA