« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171247 - Décor 2DTC Boucle BC
Décor 2DTC Boucle BC L:1 H:3 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171247
Référence Sonepar : 00124171247
EAN : 3184551712470
Description
Décor TC Boucle H:3 L:1m LED BF/BC animé 230V~~FRA