• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 171254 - Decor 2DTC Boucle BF

  • Decor 2DTC Boucle BF L:1 H:1 P:0,1m
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 171254
    • Référence Sonepar : 00124171254
    • EAN : 3184551712548
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Décor TC Boucle H:1 L:1m LED BF/ animé 230V~~FRA

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver