« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171307 - Decor 2DTC Janyce BC
Decor 2DTC Janyce BC L:1 H:1 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171307
Référence Sonepar : 00124171307
EAN : 3184551713071
Description
Décor TC Janyce H:1 L:1m LED BF/BC animé 230V~~FRA