« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171311 - Décor 2DTC Janyce RG
Décor 2DTC Janyce RG L:0,8 H:2m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171311
Référence Sonepar : 00124171311
EAN : 3184551713118
Description
Décor TC Janyce H:2 L:0,8m LED BF/RG animé 230V~~FRA