« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171314 - Décor 2DTC Brassée d'Etoiles B
Décor 2DTC Brassée d'Etoiles B L:0,8 H:2m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171314
Référence Sonepar : 00124171314
EAN : 3184551713149
Description
Décor TC Brassée d'étoiles H:2 L:0,8m LED BF/BC animé 230V~~FRA