« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171327 - Décor 2DS Dentelle BF
Décor 2DS Dentelle BF L:1 H:1,65m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171327
Référence Sonepar : 00124171327
EAN : 3184551713279
Description
Décor S Dentelle H:1,65 L:1m LED BF/ animé 230V~~FRA