« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202165-24V - Decor 3DAP Aube
Decor 3DAP Aube L:1,8m H:1,8m P:1,8m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202165-24V
Référence Sonepar : 00124000202
EAN : 3184552021656
Description
Décor 3D AP Aube H:1,95 L:1,80 P:1,80m LED Blanc Scintillant 230-24V