« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202244 - Décor 2DC Tadaaa BF
Décor 2DC Tadaaa BF L:1m H:3m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202244
Référence Sonepar : 00124202244
EAN : 3184552022448
Description
Décor C’Tadaaa éclat 3m BC' H : 3 m L : 1 m LED sct BF BC 230 V