« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202382-24V - Decor 3DAP Skis BF
Decor 3DAP Skis BF L:4m H:2m P:0,8m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202382-24V
Référence Sonepar : 00124000388
EAN : 3184552023827
Description
Décor 3D AP Skis H:2 L:4 P:0,80m LED RVB Animé 230-24V