• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 202631-24V - Decor 3DAP Fauteuil Elsa BF

  • Decor 3DAP Fauteuil Elsa BF L:1,65m H:2,6m P:1,2m
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 202631-24V
    • Référence Sonepar : 00124000390
    • EAN : 3184552026316
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Décor 3D AP Fauteuil Elsa L:1,65 H:2,6 P:1,2m LED Blanc Animé 230-24V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver