« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202669 - Décor 2DT Joyeux Noël Santa
Décor 2DT Joyeux Noël Santa L:3,9m H:1,6m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202669
Référence Sonepar : 00124202675
EAN : 3184552026699
Description
Décor T Joyeux Noël Santa L:3,9 x H:1,6m LED BF Rouge Animé 230V