« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202670 - Decor 2DG Santa
Decor 2DG Santa L:1m H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202670
Référence Sonepar : 00124202676
EAN : 3184552026705
Description
Décor C Lanterne Santa L:1 x H:1,5m LED BF Rouge Animé 230V