« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202674-24V - Décor 3DAP Papy Noël
Décor 3DAP Papy Noël L:1,8m H:2,6m P:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202674-24V
Référence Sonepar : 00124000395
EAN : 3184552026743
Description
Décor 3D AP Papy Noël L:1,8 x H:2,6 x P:1m LED scintillant 230-24V