« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202679 - Decor 3DAP Pole Nord
Decor 3DAP Pole Nord L:1,3m H:3m P:1,45m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202679
Référence Sonepar : 00124202685
EAN : 3184552026798
Description
Décor 3D AP Pôle Nord L:1,3 x H:3 x P:1,45m LED BF scintillant 230/24V