« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202680 - Decor 3DAP Skismas
Decor 3DAP Skismas L:1,3m H:2,5m P:1,45m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202680
Référence Sonepar : 00124202686
EAN : 3184552026804
Description
Décor 3D AP Skismas L:1,3 x H:2,5 x P:1,45m LED BF scintillant 230/24V