« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202692 - Décor 2DT Traversée Sixty
Décor 2DT Traversée Sixty L:1,2m H:2,6m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202692
Référence Sonepar : 00124202694
EAN : 3184552026927
Description
Décor T Traversée Sixty L:2,6 x H:1,2m LED BF Animé 230V