« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202693 - Décor 2DT Parure Sixty
Décor 2DT Parure Sixty L:0,9m H:2,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202693
Référence Sonepar : 00124202695
EAN : 3184552026934
Description
Décor T Parure Sixty L:2,5 x H:0,9m LED BF Animé 230V