« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202694 - Décor 2DT Collier Sixty
Décor 2DT Collier Sixty L:0,9m H:2,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202694
Référence Sonepar : 00124202696
EAN : 3184552026941
Description
Décor T Collier Sixty L:2,5 x H:0,9m LED BF Animé 230V