« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202703 - Décor 2DS Coeur Filant OR
Décor 2DS Coeur Filant OR L:0,6m H:0,68m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202703
Référence Sonepar : 00124202703
EAN : 3184552027030
Description
Décor S Coeur Filant H:0.68 L:0.6m LED BF filant 230V