« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202728 - Décor 2DC Rêve
Décor 2DC Rêve L:1m H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202728
Référence Sonepar : 00124202728
EAN : 3184552027283
Description
Décor C Rêve Argent H:1 L:1m LED Blanc Scintillant 230V~~FRA