« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202733 - Décor 2DC Rêve BE
Décor 2DC Rêve BE L:1m H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202733
Référence Sonepar : 00124202733
EAN : 3184552027337
Description
Décor C Rêve Bleu H:1,5 L:1m LED Bleu Scintillant Blanc 230V~~FRA