« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202739 - Decor 2DC Reve BE
Decor 2DC Reve BE L:1m H:2,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202739
Référence Sonepar : 00124202739
EAN : 3184552027399
Description
Décor C Rêve Bleu H:2,50 L:1m LED Bleu Scintillant Blanc 230V~~FRA