« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202741 - Decor 2DC Reve OR
Decor 2DC Reve OR L:1m H:3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202741
Référence Sonepar : 00124202741
EAN : 3184552027412
Description
Décor C Rêve Or H:3 L:1m LED Blanc chaud Scintillant Blanc 230V~~FRA