« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202750 - Décor 2DG Elsa BF
Décor 2DG Elsa BF L:1,55m H:0,95m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202750
Référence Sonepar : 00124202750
EAN : 3184552027504
Description
Décor G Lanterne Elsa H:0,95L:1,55mLED Blanc Animé 230V