« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202849 - Décor 2DG Etoile Filante
Décor 2DG Etoile Filante L:1,3m H:2,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202849
Référence Sonepar : 00124202849
EAN : 3184552028495
Description
Décor Globe Etoile Filante H:2,5 L:1,3m LED BC/BF animé 230V~~FRA