« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202850 - Décor 2DTC Etoile Filante
Décor 2DTC Etoile Filante L:1m H:2m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202850
Référence Sonepar : 00124202850
EAN : 3184552028501
Description
Décor TC Etoile filante H:2 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA