« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202851 - Décor 2DTC Etoile Filante
Décor 2DTC Etoile Filante L:1m H:2,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202851
Référence Sonepar : 00124202851
EAN : 3184552028518
Description
Décor TC Etoile Filante H:2,5 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA