« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202853 - Décor 2DT Etoile Filante
Décor 2DT Etoile Filante L:6m H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202853
Référence Sonepar : 00124202853
EAN : 3184552028532
Description
Décor T Etoile filante H:1,5 L:6m LED BC/BF animé 230V~~FRA