« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202854 - Décor 2DT Etoile Filante BF
Décor 2DT Etoile Filante BF L:6m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202854
Référence Sonepar : 00124202854
EAN : 3184552028549
Description
Décor TC Etoile filante two H:1,5 L:6m LED BC/BF animé 230V~~FRA