« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202875 - Décor 2DT Bouquet Glacé
Décor 2DT Bouquet Glacé L:5m H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202875
Référence Sonepar : 00124202875
EAN : 3184552028754
Description
Décor T Bouquet Glacé H:1 L:5m LED BC/BF animé 230V~~FRA