« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202876-24V - Decor 3DAP Grand Pingoo
Decor 3DAP Grand Pingoo L:3,75m H:5m P:2,83m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202876-24V
Référence Sonepar : 00124202876
EAN : 3184552028761
Description
Décor 3D Grand Pingoo H:5 L:3,75 P:2,83m LED BF/ animé 230/24V~~FRA