« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202880 - Décor 2DTC Bouquet Glacé
Décor 2DTC Bouquet Glacé L:1m H:2m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202880
Référence Sonepar : 00124202880
EAN : 3184552028808
Description
Décor TC Bouquet glacé H:2 L:1m LED BE/BF animé 230V~~FRA