« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202887 - Décor 2DTC Flocon Virevolte
Décor 2DTC Flocon Virevolte L:1m H:2m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202887
Référence Sonepar : 00124202887
EAN : 3184552028877
Description
Décor TC Flocon Virevolte H:2 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA