« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202890 - Décor 2DT Flocon Virevolte
Décor 2DT Flocon Virevolte L:5m H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202890
Référence Sonepar : 00124202890
EAN : 3184552028907
Description
Décor T Flocon Virevolte H:1 L:5m LED BC/BF animé 230V~~FRA