« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202892 - Décor 2DTC Flocon Virevolte BE
Décor 2DTC Flocon Virevolte BE L:1m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202892
Référence Sonepar : 00124202892
EAN : 3184552028921
Description
Décor TC Flocon Virevolte H:1,5 L:1m LED BE/BF animé 230V~~FRA