« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202903 - Décor 2DTC Virevolte RG
Décor 2DTC Virevolte RG L:1m H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202903
Référence Sonepar : 00124202903
EAN : 3184552029034
Description
Décor TC Virevolte H:1 L:1m LED RG/BF animé 230V~~FRA