« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202910 - Décor 2DTC Virevolte OR
Décor 2DTC Virevolte OR L:1m H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202910
Référence Sonepar : 00124202910
EAN : 3184552029102
Description
Décor TC Virevolte H:1,5 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA