« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202914 - Décor 2DT Virevolte OR
Décor 2DT Virevolte OR L:5m H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202914
Référence Sonepar : 00124202914
EAN : 3184552029140
Description
Décor T Virevolte H:1 L:5m LED BC/BF animé 230V~~FRA